AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK80141300 MOD.KNX PULS.DI GRUPPO SING. 2 INGR. W1 - 80141300

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80141300 MOD.KNX PULS.DI GRUPPO SING. 2 INGR. W1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Numero di tasti - 1

  • Numero di attuatori (tasti) - 2

  • Colore - Grigio

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334418696

Codice prodotto

BRK80141300

Cod. produttore

80141300

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Numero di tasti:

1

Numero di attuatori (tasti):

2

Colore:

Grigio

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Non trattato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

no

Con casella di testo:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Con termostato ambiente:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Duroplast

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Modulo Puls. di gruppo singolo accopp. bus integrato 2 punti di comando KNX W.1