AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK80141180 MOD.SENS.A TASTI SINGOLO KNX - S1/B3/B7 - 80141180

HBO
copiacopia
BERKER - BRK80141180 MOD.SENS.A TASTI SINGOLO KNX - S1/B3/B7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 1

  • Numero di attuatori (tasti) - 2

  • Colore - Grigio

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617153768

Codice prodotto

BRK80141180

Cod. produttore

80141180

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

1

Numero di attuatori (tasti):

2

Colore:

Grigio

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Non trattato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con casella di testo:

no

Con termostato ambiente:

no

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL (affine):

7035

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

34 mm

Modulo sensore a tasti singolo KNX - Serie S.1/B.3/B.7