AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK75940485 MASCH.C.LE X INSERTO SENS. C.LI ANTR.OP.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK75940485 MASCH.C.LE X INSERTO SENS. C.LI ANTR.OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Iscrizione - Nessuno

  • Utilizzo - Altri

  • Colore - Antracite

  • Numero RAL (affine) - 7016

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334051008

Codice prodotto

BRK75940485

Cod. produttore

75940485

Produttore

HBO

Modello:

Altri

Iscrizione:

Nessuno

Utilizzo:

Altri

Colore:

Antracite

Numero RAL (affine):

7016

Simbolo tattile/senza barriere:

no

Adatto per accoppiamento con comandi bus:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Con lente illuminabile:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Con lente / simbolo intercambiabile:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Mascherina c.le x inserto sensore sistema mascherine centrali antracite opaco