AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK75740101 TOUCH SCREEN LCD KNX 3,5 POLLICI 24V INC - 75740101

HBO
copiacopia
BERKER - BRK75740101 TOUCH SCREEN LCD KNX 3,5 POLLICI 24V INC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di attuatori (tasti) - 6

  • Con display -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250617032582

Codice prodotto

BRK75740101

Cod. produttore

75740101

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Altro sistema bus:

Nessuno

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di attuatori (tasti):

6

Con display:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Larghezza in numero di moduli:

0

Stato LED:

no

Sensore infrarossi (IR):

no

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

no

Con termostato:

Ricevitore DCF77 Integrato:

no

Temporizzato:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Unità funzionale centrale per attuatori / trasmettitori:

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Nero

Numero RAL (affine):

9005

Trasparente:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Min. profondità della presa per apparecchi:

29 mm

Touch Control KNX con display TFT nero lucido