AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK75665775 SENS.A TASTI QUINTUPL +TERM.KNX -K1 ANTR - 75665775

HBO
copiacopia
BERKER - BRK75665775 SENS.A TASTI QUINTUPL +TERM.KNX -K1 ANTR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 5

  • Numero di attuatori (tasti) - 12

  • Colore - Antracite

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334303626

Codice prodotto

BRK75665775

Cod. produttore

75665775

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

5

Numero di attuatori (tasti):

12

Colore:

Antracite

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Non trattato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con casella di testo:

Tipo di superficie:

Lucido

Con termostato ambiente:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Potenza assorbita:

0.15 W

Sensore a tasti quintuplo con regolat. di temperatura KNX - Serie K.1 antracite