BERKER - BRK75662785 SENS.TASTI DOPP+TERM.KNX S1/B3/B7 X ANTR - 75662785

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Numero di tasti - 2
Numero di attuatori (tasti) - 6
Colore - Antracite
Sistema bus EIB / KNX - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011334284024
Codice prodotto
BRK75662785
Cod. produttore
75662785
Produttore
HBO
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di tasti:
2
Numero di attuatori (tasti):
6
Colore:
Antracite
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Superficie:
Non trattato
Bus system KNX radio:
no
Sistema bus radio:
no
Accoppiatore bus incluso:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Con indicazione LED:
sì
Con display:
sì
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
sì
Con casella di testo:
sì
Tipo di superficie:
Lucido
Con termostato ambiente:
sì
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no
Con sensore infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


