AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK75662724 SENS.A TASTI DOPP +TERM.KNX - Q1/Q3 ALU - 75662724

HBO
copiacopia
BERKER - BRK75662724 SENS.A TASTI DOPP +TERM.KNX - Q1/Q3 ALU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Numero di tasti - 2

  • Numero di attuatori (tasti) - 6

  • Colore - Alluminio

  • Sistema bus EIB / KNX -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334497806

Codice prodotto

BRK75662724

Cod. produttore

75662724

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di tasti:

2

Numero di attuatori (tasti):

6

Colore:

Alluminio

Sistema bus EIB / KNX:

Superficie:

Non trattato

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Con indicazione LED:

Con display:

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con casella di testo:

Tipo di superficie:

Lucido

Con termostato ambiente:

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

9006

Trasparente:

no

Con sensore infrarossi:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

25 mm

Potenza assorbita:

0.15 W

Sensore a tasti doppio con regolat. di temperatura KNX - Serie Q.1/Q.3 allum.