BERKER - BRK75441389 SENS.KNX CO2+UMID.,+TEMP.- S1/B3/B7 BI.P - 75441389

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB / KNX - sì
Bus system KNX radio - no
Altro sistema bus - Nessuno
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4011334450955
Codice prodotto
BRK75441389
Cod. produttore
75441389
Produttore
HBO
Sistema bus EIB / KNX:
sì
Bus system KNX radio:
no
Altro sistema bus:
Nessuno
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Radiofrequenza bidirezionale:
no
Regolabile localmente:
no
Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:
sì
Con indicazione LED:
no
Con display:
no
Numero di ingressi digitali:
2
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Sensore esterno:
no
Impostazione manuale del valore di riferimento:
sì
Pulsante di presenza:
no
Funzionamento in parallelo possibile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Accoppiatore bus incluso:
sì
Classe del termostato:
IV
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
0.375 W
Min. profondità della presa per apparecchi:
26 mm