AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK75441129 TERMOSTATO KNX KNX - Q1/Q3 BI.P.VELL.O - 75441129

HBO
copiacopia
BERKER - BRK75441129 TERMOSTATO KNX KNX - Q1/Q3 BI.P.VELL.O

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Altro sistema bus - Nessuno

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334315605

Codice prodotto

BRK75441129

Cod. produttore

75441129

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Regolabile localmente:

Con protezione antifurto / sicura antismontaggio:

Con indicazione LED:

Con display:

no

Numero di ingressi digitali:

4

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Sensore esterno:

Impostazione manuale del valore di riferimento:

Pulsante di presenza:

Funzionamento in parallelo possibile:

Grado di protezione (IP):

IP20

Accoppiatore bus incluso:

Classe del termostato:

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

0.3 W

Min. profondità della presa per apparecchi:

26 mm

Termostato KNX KNX - Serie Q.1/Q.3 bianco polare velluto