AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK75319003 MOD.KNX+ TP 10 OUT 16A AC1 230V CAP 6M - 75319003

HBO
copiacopia
BERKER - BRK75319003 MOD.KNX+ TP 10 OUT 16A AC1 230V CAP 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334399148

Codice prodotto

BRK75319003

Cod. produttore

75319003

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

6

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

Numero di ingressi digitali:

0

Potenza di commutazione massima:

14375 W

Potenza di uscita:

2300 W

Adatto per carico C:

Max numero di uscite di commutazione:

10

Corrente nominale:

16 A

Tensione nominale di esercizio:

230...230 V

Diverse fasi collegabili:

Accoppiatore bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Modulo espandibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore on-off/veneziane 10 out / 5 out comfort x carico C, 16 A KNX