AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK75314119 MOD.KNX+ TP VENEZ 4 OUT 6A AC1 230V 4M

HBO
copiacopia
BERKER - BRK75314119 MOD.KNX+ TP VENEZ 4 OUT 6A AC1 230V 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX -

  • Bus system KNX radio - no

  • Sistema bus radio - no

  • Sistema bus LON - no

  • Sistema bus Powernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334399001

Codice prodotto

BRK75314119

Cod. produttore

75314119

Produttore

HBO

Sistema bus EIB / KNX:

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Altro sistema bus:

Nessuno

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Metodo di montaggio:

Guida DIN

Larghezza in numero di moduli:

4

Accoppiatore bus incluso:

Modulo bus rimovibile:

no

Funzionamento locale / comando manuale:

Con indicazione LED:

Max numero di uscite per veneziane:

4

Funzione di commutazione:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Attuatore x venez. quadruplo comfort montaggio su guida 230 V KNX grigio chiaro