AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK6719333502 SCAT.DOPP VERTICALE + CORN.A PAR. W1 BI - 6719333502

HBO
copiacopia
BERKER - BRK6719333502 SCAT.DOPP VERTICALE + CORN.A PAR. W1 BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Qualità del materiale - Termoplastico

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4011334390107

Codice prodotto

BRK6719333502

Cod. produttore

6719333502

Produttore

HBO

Numero di unità:

2

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di superficie:

Opaco

Con placca:

Numero di moduli:

0

Numero RAL (affine):

9010

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Con pressacavo a vite:

no

Profondità del dispositivo:

56 mm

Larghezza del dispositivo:

76 mm

Altezza del dispositivo:

147 mm

Scatola doppia verticale, con cornice a parete Serie W.1 bianco polare opaco