BERKER - BRK6719323505 SCAT.DOPP ORIZZ.+ CORN.A PAR. W1 GR./GR. - 6719323505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Scatola da parete
Numero di unità - 2
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Qualità del materiale - Termoplastico
Confezione
1 PZ
EAN
4011334390053
Codice prodotto
BRK6719323505
Cod. produttore
6719323505
Produttore
HBO
Composizione:
Scatola da parete
Numero di unità:
2
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Tipo di superficie:
Opaco
Superficie:
Non trattato
Con placca:
sì
Numero di moduli:
0
Grado di protezione (IP):
IP55
Numero RAL (affine):
7011
Con ingresso cavi:
sì
Trasparente:
no
Con ingresso per canalina:
sì
Con pressacavo a vite:
no
Profondità del dispositivo:
56 mm
Larghezza del dispositivo:
147 mm
Altezza del dispositivo:
76 mm


