AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK6118913505 SCAT.+ CORN.A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO OP - 6118913505

HBO
copiacopia
BERKER - BRK6118913505 SCAT.+ CORN.A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO OP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 1

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - Termoplastico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334390039

Codice prodotto

BRK6118913505

Cod. produttore

6118913505

Produttore

HBO

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

1

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Termoplastico

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Verniciato

Con placca:

Numero di moduli:

0

Numero RAL (affine):

7011

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Con ingresso per canalina:

Con pressacavo a vite:

no

Profondità del dispositivo:

56 mm

Larghezza del dispositivo:

76 mm

Altezza del dispositivo:

76 mm

Scatola con cornice a parete Serie W.1 grigio/grigio chiaro opaco