AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK52029909 PULS.A TIRANTE CON CORN.S1 BIA.POL.OP. - 52029909

HBO
copiacopia
BERKER - BRK52029909 PULS.A TIRANTE CON CORN.S1 BIA.POL.OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Kit di montaggio per tirante

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero RAL (affine) - 9010

  • Larghezza del dispositivo - 80.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334354031

Codice prodotto

BRK52029909

Cod. produttore

52029909

Produttore

HBO

Modello:

Kit di montaggio per tirante

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero RAL (affine):

9010

Larghezza del dispositivo:

80.5 mm

Altezza del dispositivo:

80.5 mm

Profondità del dispositivo:

36 mm

Pulsante a tirante con cornice Serie S.1 bianco polare opaco