AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK52027009 PULS.A TIRANTE CON CORN.K1 BIA.POL.LUC. - 52027009

HBO
copiacopia
BERKER - BRK52027009 PULS.A TIRANTE CON CORN.K1 BIA.POL.LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Kit di montaggio per tirante

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero RAL (affine) - 9010

  • Larghezza del dispositivo - 80.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334354062

Codice prodotto

BRK52027009

Cod. produttore

52027009

Produttore

HBO

Modello:

Kit di montaggio per tirante

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero RAL (affine):

9010

Larghezza del dispositivo:

80.5 mm

Altezza del dispositivo:

87 mm

Profondità del dispositivo:

35 mm

Pulsante a tirante con cornice Serie K.1 bianco polare lucido