AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK52026089 PULS.A TIRANTE CON CORN.Q1 BIA.POL.VELL. - 52026089

HBO
copiacopia
BERKER - BRK52026089 PULS.A TIRANTE CON CORN.Q1 BIA.POL.VELL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Kit di montaggio per tirante

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero RAL (affine) - 9010

  • Larghezza del dispositivo - 80.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334354086

Codice prodotto

BRK52026089

Cod. produttore

52026089

Produttore

HBO

Modello:

Kit di montaggio per tirante

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero RAL (affine):

9010

Larghezza del dispositivo:

80.5 mm

Altezza del dispositivo:

80.5 mm

Profondità del dispositivo:

34 mm

Pulsante a tirante con cornice Serie Q.1 bianco polare velluto