AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK52008989 SET CHIAMATA EMERGENZA + CORN.S1 BI.P. - 52008989

HBO
copiacopia
BERKER - BRK52008989 SET CHIAMATA EMERGENZA + CORN.S1 BI.P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set completo

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Numero RAL (affine) - 9010

  • Larghezza del dispositivo - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334353928

Codice prodotto

BRK52008989

Cod. produttore

52008989

Produttore

HBO

Modello:

Set completo

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero RAL (affine):

9010

Larghezza del dispositivo:

100 mm

Altezza del dispositivo:

185 mm

Profondità del dispositivo:

155 mm

Set chiamata di emergenza con cornice Serie S.1 bianco polare lucido