BERKER - BRK50763555 PULS.CONT.COMM.A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO - 50763555

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Numero di azionatori - 1
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Numero di moduli - 0
Con contatto di segnalazione - no
Confezione
10 PZ
EAN
4011334391159
Codice prodotto
BRK50763555
Cod. produttore
50763555
Produttore
HBO
Modello:
Pulsante singolo
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Numero di moduli:
0
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Opaco
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero RAL (affine):
7011
Profondità del dispositivo:
76 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza del dispositivo:
62 mm
Altezza del dispositivo:
76 mm


