BERKER - BRK50463512 PULS.CONT. COMM. + BIL.W.1 BI.P.OP. - 50463512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Basculante
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento di base con piastra adattatore
Numero di azionatori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011334390343
Codice prodotto
BRK50463512
Cod. produttore
50463512
Produttore
HBO
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Basculante
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base con piastra adattatore
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
0
Tensione nominale:
250 V
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Colore:
Bianco
Materiale:
Altri
Stampa:
Nessuno
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Altri
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
9010
Profondità del dispositivo:
42 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm


