AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK50423515 PULS.DOPP 2NA BIL.PAR./INC.MORS.COM.W1 G - 50423515

HBO
copiacopia
BERKER - BRK50423515 PULS.DOPP 2NA BIL.PAR./INC.MORS.COM.W1 G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Doppio non interbloccato

  • Funzionamento - Basculante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento di base con piastra adattatore

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334390398

Codice prodotto

BRK50423515

Cod. produttore

50423515

Produttore

HBO

Modello:

Doppio non interbloccato

Funzionamento:

Basculante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base con piastra adattatore

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

0

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a vite

Colore:

Grigio

Materiale:

Plastica

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

7011

Profondità del dispositivo:

42 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Puls. doppio 2 cont. NA bilanc. par./inc. mors. ingr. com. Serie W.1 grigio opac