AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK5035 PULS.DOPPIO 2 CONT.DI CHIUSURA COM.LUCI

HBO
copiacopia
BERKER - BRK5035 PULS.DOPPIO 2 CONT.DI CHIUSURA COM.LUCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Doppio non interbloccato

  • Funzionamento - Basculante

  • Con illuminazione - no

  • Composizione - Elemento di base

  • Numero di azionatori - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334030447

Codice prodotto

BRK5035

Cod. produttore

5035

Produttore

HBO

Modello:

Doppio non interbloccato

Funzionamento:

Basculante

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

2

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Numero di moduli:

0

Tensione nominale:

250 V

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Materiale:

Altri

Stampa:

Nessuno

Con casella di testo:

no

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Profondità del dispositivo:

41.6 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura comando luci