AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK503203 PULS.CONT. APERTURA + CONT.NA COM.LUCI

HBO
copiacopia
BERKER - BRK503203 PULS.CONT. APERTURA + CONT.NA COM.LUCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Pulsante singolo

  • Numero di contatti NC - 1

  • Funzionamento - Basculante

  • Numero di contatti NO - 1

  • Con illuminazione - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334030430

Codice prodotto

BRK503203

Cod. produttore

503203

Produttore

HBO

Modello:

Pulsante singolo

Numero di contatti NC:

1

Funzionamento:

Basculante

Numero di contatti NO:

1

Con illuminazione:

no

Composizione:

Elemento di base

Numero di contatti di scambio:

0

Tipo senza contatto:

no

Numero di azionatori:

1

Numero di moduli:

0

Con indicatore luminoso:

no

Tensione nominale:

250 V

Numero di poli:

1

Con contatto di segnalazione:

no

Corrente nominale:

10 A

Numero di contatti rotanti:

0

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Con lampada:

no

Stampa:

Nessuno

Tipo di superficie:

Opaco

Con casella di testo:

no

Privo di alogeni:

Antibatterico:

no

Resistenza agli urti:

IK07

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Profondità del dispositivo:

41.6 mm

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Principio di funzionamento:

Elettromeccanico

Pulsante, contatto di apertura + contatto di chiusura 10 A - 250 V