AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK48037009 PRESA SCHUKO/USB, K.X BIA.POLARE LUCIDO - 48037009

HBO
copiacopia
BERKER - BRK48037009 PRESA SCHUKO/USB, K.X BIA.POLARE LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334510598

Codice prodotto

BRK48037009

Cod. produttore

48037009

Produttore

HBO

Modello:

Presa CEE 7/ 3 (tipo F)

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

16 A

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con indicatore luminoso:

no

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Iscrizione:

Nessuno

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Con casella di testo:

no

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione di servizio:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe / a vite

Materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...50 Hz

Corrente di guasto nominale:

0 mA

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Profondità del dispositivo:

45 mm

Presa Schuko/USB, K.x bianco polare lucido