BERKER - BRK42903505 INSERTO INS.CIECO A PAR./INCASSO W1 GR. - 42903505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Placca cieca
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Con prese / attacchi - no
Composizione - Elemento di base
Confezione
1 PZ
EAN
4011334423089
Codice prodotto
BRK42903505
Cod. produttore
42903505
Produttore
HBO
Utilizzo:
Placca cieca
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Con prese / attacchi:
no
Composizione:
Elemento di base
Completa di telaio:
sì
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7011
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza del dispositivo:
70 mm
Altezza del dispositivo:
70 mm
Profondità del dispositivo:
24.5 mm


