BERKER - BRK42563505 INSERTO PASSACAVO A PAR./INCASSO W1 GR. - 42563505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - Uscita cavo
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Con prese / attacchi - no
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Confezione
1 PZ
EAN
4011334423065
Codice prodotto
BRK42563505
Cod. produttore
42563505
Produttore
HBO
Utilizzo:
Uscita cavo
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Con prese / attacchi:
no
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Completa di telaio:
sì
Con protezione antipolvere:
sì
Con coperchio a cerniera:
no
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7011
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Connessione schermata:
no
Contenitore schermato:
no
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza del dispositivo:
70 mm
Altezza del dispositivo:
70 mm
Profondità del dispositivo:
37 mm


