AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK421609 P.SCHUKO CON COP.WG UP IP44 BIA.POL.LUC.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK421609 P.SCHUKO CON COP.WG UP IP44 BIA.POL.LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Con coperchio a cerniera -

  • Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334186762

Codice prodotto

BRK421609

Cod. produttore

421609

Produttore

HBO

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Con coperchio a cerniera:

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

no

Privo di alogeni:

presa SCHUKO con coperchio a cerniera wg UP IP44 bianco polare lucido