AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK41108914 P.SCHUKO + LED + ZSV S1/B3/B7 ARANC.LU

HBO
copiacopia
BERKER - BRK41108914 P.SCHUKO + LED + ZSV S1/B3/B7 ARANC.LU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Corrente nominale - 16 A

  • Numero di contatti attivi (tondo) - 2

  • Numero di contatti attivi (piatto) - 0

  • Con indicatore luminoso - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334360957

Codice prodotto

BRK41108914

Cod. produttore

41108914

Produttore

HBO

Numero di unità:

1

Corrente nominale:

16 A

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con indicatore luminoso:

no

Numero di moduli:

1

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Iscrizione:

ZSV (Zusätzliche Sicherheitsversorgung)

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

Con casella di testo:

Numero RAL (affine):

2003

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

Con illuminazione di servizio:

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

31 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Presa SCHUKO con LED di controllo e stampa "ZSV"Serie S.1/B.3/B.7 arancione Luc