AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK384203 COMMUT. A MANOPOLA PER VEN. BIPOLARE - 384203

HBO
copiacopia
BERKER - BRK384203 COMMUT. A MANOPOLA PER VEN. BIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Manopola a rotella

  • Composizione - Elemento di base

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

  • Modello - Interruttore bipolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334489221

Codice prodotto

BRK384203

Cod. produttore

384203

Produttore

HBO

Funzionamento:

Manopola a rotella

Composizione:

Elemento di base

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Modello:

Interruttore bipolare

Numero di poli:

2

Materiale:

Altri

Comando elettronico (Touch):

no

Comando meccanico (pulsante):

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tensione nominale:

250 V

Con casella di testo:

no

Numero di tasti:

0

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Commutatore a manopola per veneziane bipolare