BERKER - BRK383803 PULS.MANOP BIPOL.1930/GLAS/R.CLASS - 383803

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Gruppo di pulsanti
Numero di contatti NC - 1
Funzionamento - Altri
Numero di contatti NO - 1
Con illuminazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334489191
Codice prodotto
BRK383803
Cod. produttore
383803
Produttore
HBO
Modello:
Gruppo di pulsanti
Numero di contatti NC:
1
Funzionamento:
Altri
Numero di contatti NO:
1
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento di base
Tipo senza contatto:
no
Numero di azionatori:
0
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Numero di moduli:
0
Con indicatore luminoso:
no
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
2
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Con lampada:
no
Materiale:
Plastica
Stampa:
Nessuno
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Resistenza agli urti:
IK07
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Profondità del dispositivo:
42 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Principio di funzionamento:
Elettromeccanico


