AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK382210 COMM. X VEN.BIPOL. X CIL.CH. COM. TAPP. - 382210

HBO
copiacopia
BERKER - BRK382210 COMM. X VEN.BIPOL. X CIL.CH. COM. TAPP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Chiave

  • Composizione - Elemento di base

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

  • Modello - Interruttore bipolare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334190738

Codice prodotto

BRK382210

Cod. produttore

382210

Produttore

HBO

Funzionamento:

Chiave

Composizione:

Elemento di base

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Modello:

Interruttore bipolare

Materiale:

Altri

Comando elettronico (Touch):

no

Comando meccanico (pulsante):

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Tensione nominale:

250 V

Con casella di testo:

no

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Commutatore per veneziane bipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle