AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK38112189 COMM.A UNIPOL.CON P.ZO C.LE R.CLASS BI - 38112189

HBO
copiacopia
BERKER - BRK38112189 COMM.A UNIPOL.CON P.ZO C.LE R.CLASS BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - Manopola a rotella

  • Composizione - Elemento di base

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Corrente nominale - 10 A

  • Modello - Interruttore unipolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334489337

Codice prodotto

BRK38112189

Cod. produttore

38112189

Produttore

HBO

Funzionamento:

Manopola a rotella

Composizione:

Elemento di base

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Corrente nominale:

10 A

Modello:

Interruttore unipolare

Colore:

Bianco

Numero di poli:

1

Materiale:

Metallo

Comando elettronico (Touch):

no

Comando meccanico (pulsante):

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Qualità del materiale:

Altri

Collegamento:

Morsetto a vite

Privo di alogeni:

Tipo di superficie:

Lucido

Tensione nominale:

250 V

Con casella di testo:

no

Numero di tasti:

0

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Min. profondità della presa per apparecchi:

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Commut. a manopola x veneziane unipolare con Pezzo c.le R.Classic Bianco pol.