BERKER - BRK3315428989 PRESA HI-DEF.S1/B3/B7 BIA.POL.LUC. - 3315428989

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzo - HDMI
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Con prese / attacchi - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011334341727
Codice prodotto
BRK3315428989
Cod. produttore
3315428989
Produttore
HBO
Utilizzo:
HDMI
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Completa di telaio:
sì
Con protezione antipolvere:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Direzione di uscita:
Lineare
Area per etichetta:
Senza area per etichetta
Con iscrizione:
no
Materiale:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Con serracavo:
no
Connessione schermata:
sì
Morsettiera:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm
Profondità del dispositivo:
28.3 mm


