AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK3315426089 PRESA HI-DEF.Q1/Q3 BIA.POL.VELLUTO - 3315426089

HBO
copiacopia
BERKER - BRK3315426089 PRESA HI-DEF.Q1/Q3 BIA.POL.VELLUTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - HDMI

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Con prese / attacchi -

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334341734

Codice prodotto

BRK3315426089

Cod. produttore

3315426089

Produttore

HBO

Utilizzo:

HDMI

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Con prese / attacchi:

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Completa di telaio:

Con protezione antipolvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Senza area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

no

Antibatterico:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con serracavo:

no

Connessione schermata:

Morsettiera:

no

Con illuminazione:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza agli urti:

IK02

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Profondità del dispositivo:

28.3 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

18 mm

Tipo di contatto:

Femmina

Presa High Definition Berker Q.1/Q.3 bianco polare velluto