AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK30763502 DEVIAT.A PARETE SERIE W.1 BIA.POL.OPACO - 30763502

HBO
copiacopia
BERKER - BRK30763502 DEVIAT.A PARETE SERIE W.1 BIA.POL.OPACO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Sistema di cablaggio:

Deviatore
Vedi le opzioni disponibiliCommutatore
Vedi le opzioni disponibiliDoppio interruttore
Vedi le opzioni disponibiliInvertitore

Colore:

Bianco

Tipo di superficie:

Opaco

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Bianco

  • Composizione - Elemento di base con scatola completa

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334393870

Codice prodotto

BRK30763502

Cod. produttore

30763502

Produttore

HBO

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Bianco

Composizione:

Elemento di base con scatola completa

Numero di azionatori:

1

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero RAL (affine):

9010

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Adatto per grado di protezione (IP):

IP55

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

76 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Altezza del dispositivo:

76 mm

Profondità del dispositivo:

61.5 mm

Deviatore a parete Serie W.1 bianco polare opaco