BERKER - BRK30753525 INT.DOPP UNIPOL.+ SIMB.FRECCE W1 GR./GR. - 30753525

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - Basculante
Composizione - Elemento di base con scatola completa
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Corrente nominale - 10 A
Modello - Interruttore unipolare
Confezione
1 PZ
EAN
4011334391197
Codice prodotto
BRK30753525
Cod. produttore
30753525
Produttore
HBO
Funzionamento:
Basculante
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Corrente nominale:
10 A
Modello:
Interruttore unipolare
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Comando elettronico (Touch):
no
Comando meccanico (pulsante):
sì
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Tensione nominale:
250 V
Con casella di testo:
no
Numero RAL (affine):
7011
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55


