BERKER - BRK30653562 BIL.DOPPIO + SIMB.FRECCIA W1 BIA.POL. - 30653562
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Iscrizione - Simbolo Frecce
Colore - Bianco
Numero RAL (affine) - 9010
Simbolo tattile/senza barriere - no
Adatto per accoppiamento con comandi bus - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4011334459613
Codice prodotto
BRK30653562
Cod. produttore
30653562
Produttore
HBO
Iscrizione:
Simbolo Frecce
Colore:
Bianco
Numero RAL (affine):
9010
Simbolo tattile/senza barriere:
no
Adatto per accoppiamento con comandi bus:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Opaco
Antibatterico:
no
Con casella di testo:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP55
Resistenza agli urti:
IK05
Larghezza:
71 mm


