AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK3036 INTERRUTTORE DEVIATORE COMANDO LUCI

HBO
copiacopia
BERKER - BRK3036 INTERRUTTORE DEVIATORE COMANDO LUCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema di cablaggio - Deviatore

  • Funzionamento - Basculante / pulsante

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Composizione - Elemento di base

  • Numero di azionatori - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334023388

Codice prodotto

BRK3036

Cod. produttore

3036

Produttore

HBO

Sistema di cablaggio:

Deviatore

Funzionamento:

Basculante / pulsante

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Composizione:

Elemento di base

Numero di azionatori:

1

Interruttore assiale:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Illuminazione:

Opzionale

Con piastra di montaggio:

no

Funzione di illuminazione:

Controllo e orientamento

Tipo di superficie:

Opaco

Superficie:

Altri

Materiale:

Altri

Qualità del materiale:

Altri

Privo di alogeni:

Tipo di illuminazione:

Lampada al neon

Campo di testo / Spazio per etichetta:

No

Corrente nominale:

10 A

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Con contatto di segnalazione:

no

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Profondità di incasso:

31 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Profondità del dispositivo:

42 mm

Interruttore deviatore comando luci