AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK29848989 RADIO TOUCH DAB+, S.1 BIA.POL.LUC - 29848989

HBO
copiacopia
BERKER - BRK29848989 RADIO TOUCH DAB+, S.1 BIA.POL.LUC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Radio

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Numero di moduli - 0

  • Radio controllato -

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334528937

Codice prodotto

BRK29848989

Cod. produttore

29848989

Produttore

HBO

Modello:

Radio

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Numero di moduli:

0

Radio controllato:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Lucido

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Trasparente:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Radio Touch DAB+, S.1 bianco polare lucido