BERKER - BRK296210 DERIV. X DIMM.UNIV.COMFORT + SCATTO SOFT - 296210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzionamento - A pressione / rotazione
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Dimmer seriale - no
Tensione nominale - 230...230 V
Ingresso unità secondaria - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334510154
Codice prodotto
BRK296210
Cod. produttore
296210
Produttore
HBO
Funzionamento:
A pressione / rotazione
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Dimmer seriale:
no
Tensione nominale:
230...230 V
Ingresso unità secondaria:
no
Utilizzabile con pulsante:
no
Memorizzazione luminosità:
sì
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
no
Utilizzabile con telecomando:
no
Materiale:
Altri
Utilizzabile con sensore di movimento:
no
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Utilizzabile con temporizzatore:
no
Qualità del materiale:
Altri
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
no
Superficie:
Altri
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento:
Morsetto a innesto rapido
Frequenza:
50...60 Hz
Profondità del dispositivo:
43 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
27 mm
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm