BERKER - BRK29538989 SEGN. LED BIANCA S1/B3/B7 BI - 29538989

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Colore della lampada - Bianco
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP20
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4011334414292
Codice prodotto
BRK29538989
Cod. produttore
29538989
Produttore
HBO
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Colore della lampada:
Bianco
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a vite
Materiale:
Plastica
Potenza max lampada:
1 W
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Non trattato
Tipo di superficie:
Lucido
Numero RAL (affine):
9010
Trasparente:
no


