BERKER - BRK29526086 SEGNALE LUM.A LED ROSSA/VERDE Q1/Q3 ANTR - 29526086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Colore della lampada - Rosso / Verde
Tensione nominale - 230 V
Adatto per grado di protezione (IP) - IP20
Portalampada - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4011334414445
Codice prodotto
BRK29526086
Cod. produttore
29526086
Produttore
HBO
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Colore della lampada:
Rosso / Verde
Tensione nominale:
230 V
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Portalampada:
Nessuno
Numero di moduli:
0
Con lampada:
sì
Lampeggiante:
no
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Lampada:
LED non sostituibile
Con simbolo (non intercambiabile):
no
Con simbolo intercambiabile:
sì
Utilizzabile come pulsante:
No
Colore:
Antracite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe / a vite
Materiale:
Altri
Potenza max lampada:
0.5 W
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Superficie:
Verniciato
Tipo di superficie:
Opaco
Numero RAL (affine):
7021
Trasparente:
no


