AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK294511 DERIV.X DIMMER UNIV.MANOP.1930/GLAS NERO

HBO
copiacopia
BERKER - BRK294511 DERIV.X DIMMER UNIV.MANOP.1930/GLAS NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - A pressione / rotazione

  • Tipo di carico - Universale

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334510130

Codice prodotto

BRK294511

Cod. produttore

294511

Produttore

HBO

Funzionamento:

A pressione / rotazione

Tipo di carico:

Universale

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Colore:

Nero

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Controllo App tramite Bluetooth:

no

Memorizzazione luminosità:

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Altri

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Potenza nominale carico resistivo:

20...420 W

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Altri

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Max. commutazione del LED di alimentazione:

100 W

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Numero RAL (affine):

9005

Potenza nominale carico capacitivo:

20...420 VA

Tipo di superficie:

Lucido

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Frequenza:

50...60 Hz

Potenza nominale carico induttivo:

3...100 VA

Profondità del dispositivo:

45 mm

Min. profondità della presa per apparecchi:

27 mm

Sezione del conduttore:

0.5...4 mm²

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Derivazione per regolatore luce universale a manopola, Serie 1930/Glas nero