AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK289110 DIMM. MANOP. 1 - 10 V COM.LUCI - 289110

HBO
copiacopia
BERKER - BRK289110 DIMM. MANOP. 1 - 10 V COM.LUCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 6 A

  • Funzionamento - A pressione / rotazione

  • Frequenza - 50...60 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334255765

Codice prodotto

BRK289110

Cod. produttore

289110

Produttore

HBO

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

6 A

Funzionamento:

A pressione / rotazione

Frequenza:

50...60 Hz

Dimmerabile DALI:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Larghezza del dispositivo:

71 mm

Altezza del dispositivo:

71 mm

Profondità del dispositivo:

50 mm

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Potenziometro a manopola 1 - 10 V comando luci