AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK28828989 ALTOPARLANTI SERIE S1/B3/B7 BIA.POL.LUC. - 28828989

HBO
copiacopia
BERKER - BRK28828989 ALTOPARLANTI SERIE S1/B3/B7 BIA.POL.LUC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Bianco

  • Bluetooth - no

  • Sistema a due vie - 1

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Sistema attivo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334342618

Codice prodotto

BRK28828989

Cod. produttore

28828989

Produttore

HBO

Colore:

Bianco

Bluetooth:

no

Sistema a due vie:

1

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Sistema attivo:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Potenza nominale:

3 W

Portatile:

no

Impedenza:

4...4 Ohm

Altoparlante fisso:

no

Potenza RMS:

4 W

Volume regolabile:

no

Sistema Bass Reflex:

no

Soundbar:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Altoparlante a tromba:

no

Proiettore sonoro:

no

Frequenza:

170...18000 Hz

Mobile High-Definition Link (MHL):

no

WLAN:

no

Altezza:

70 mm

Larghezza:

70 mm

Profondità:

40 mm

Montaggio a parete:

Altoparlanti Serie S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido