AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK2873 DIMMER A A MANOPOLA (R, L) COMANDO LUCI

HBO
copiacopia
BERKER - BRK2873 DIMMER A A MANOPOLA (R, L) COMANDO LUCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzionamento - A pressione / rotazione

  • Tipo di carico - Carico induttivo

  • Composizione - Elemento di base

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334218715

Codice prodotto

BRK2873

Cod. produttore

2873

Produttore

HBO

Funzionamento:

A pressione / rotazione

Tipo di carico:

Carico induttivo

Composizione:

Elemento di base

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Dimmer seriale:

no

Tensione nominale:

230...230 V

Ingresso unità secondaria:

no

Utilizzabile con pulsante:

no

Memorizzazione luminosità:

no

Utilizzabile con rilevatore di presenza:

no

Utilizzabile con telecomando:

no

Materiale:

Altri

Utilizzabile con sensore di movimento:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a graffe

Utilizzabile con temporizzatore:

no

Qualità del materiale:

Altri

Utilizzabile con interruttore a infrarossi:

no

Superficie:

Non trattato

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Frequenza:

50...50 Hz

Profondità del dispositivo:

67 mm

Larghezza del dispositivo:

82 mm

Altezza del dispositivo:

82 mm

dimmer a a manopola (R, L) comando luci