BERKER - BRK260209 PR.USB DOPP 230V 3A BISUPPORTO ANGOLARE - 260209

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente max. di uscita - 3000 mA
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Modello - Presa(femmina)
Tensione di esercizio - 200...250 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011334467830
Codice prodotto
BRK260209
Cod. produttore
260209
Produttore
HBO
Corrente max. di uscita:
3000 mA
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Modello:
Presa(femmina)
Tensione di esercizio:
200...250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Numero RAL:
9010
Min. profondità della presa per apparecchi:
34 mm