AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK20447109 TERMOSTATO CONT.NA + P.ZO C.LE K1 BI.P.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK20447109 TERMOSTATO CONT.NA + P.ZO C.LE K1 BI.P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Portata - 10...10 °C

  • Valore differenziale - 0.5...0.5 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334354765

Codice prodotto

BRK20447109

Cod. produttore

20447109

Produttore

HBO

Modello:

On/Off

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Portata:

10...10 °C

Valore differenziale:

0.5...0.5 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza:

71 mm

Altezza:

71 mm

Numero RAL:

9010

Profondità:

42 mm

Classe del termostato:

IV

Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie K.1 bianco pol. luc.