BERKER - BRK20441909 TERMOST.CONT.NA + P.ZO C.LE S1/B3/B7 BI - 20441909

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - On/Off
Tipo di alimentazione - 230 V AC
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Collegamento - 2 fili
Con ricevitore - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334354680
Codice prodotto
BRK20441909
Cod. produttore
20441909
Produttore
HBO
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Collegamento:
2 fili
Con ricevitore:
no
Colore:
Bianco
Sensore esterno:
no
Carico massimo del contatto:
10 A
Adatto per raffrescamento:
sì
Portata:
10...10 °C
Con display:
sì
Prestazioni del riscaldamento:
sì
Valore differenziale:
0.5...0.5 K
Tipo di contatto:
Contatto normalmente aperto (NO)
Temperatura leggibile:
sì
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzionamento:
Pulsante
Numero di uscite raffreddamento:
1
Comandi nascosti:
no
Con indicatore di livello rumore:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Serie
Antideflagrante:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Con circuito acqua sanitaria:
no
Larghezza:
71 mm
Altezza:
71 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Numero RAL:
9010
Profondità:
42 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Classe del termostato:
IV
Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):
1.2 W
Supporto a IFTTT disponibile:
no


