AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BERKER - BRK20441606 TERMOST.CONT.NA + P.ZO C.LE B3/B7 ANTR. - 20441606

HBO
copiacopia
BERKER - BRK20441606 TERMOST.CONT.NA + P.ZO C.LE B3/B7 ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - On/Off

  • Tipo di alimentazione - 230 V AC

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Collegamento - Altri

  • Con ricevitore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334354673

Codice prodotto

BRK20441606

Cod. produttore

20441606

Produttore

HBO

Modello:

On/Off

Tipo di alimentazione:

230 V AC

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Collegamento:

Altri

Con ricevitore:

no

Colore:

Antracite

Sensore esterno:

no

Carico massimo del contatto:

10 A

Adatto per raffrescamento:

Portata:

10...10 °C

Con display:

Prestazioni del riscaldamento:

Valore differenziale:

0.5...0.5 K

Tipo di contatto:

Contatto normalmente aperto (NO)

Temperatura leggibile:

Sensore/tipo di rilevatore:

Sensore resistenza

Caratteristiche di regolazione:

Altri

Differenza regolabile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Funzionamento:

Pulsante

Numero di uscite raffreddamento:

1

Comandi nascosti:

no

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Feedback termico:

Serie

Antideflagrante:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Con circuito acqua sanitaria:

no

Larghezza:

71 mm

Altezza:

71 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Numero RAL:

7016

Profondità:

42 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

IV

Consumo di corrente in modalità stand-by (solstand-by):

1.2 W

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie B.3/B.7 antrac.opac